3302082700 SEIKOU サンドウィッチ袋 精工 18451765

※使用例

SEIKOU サンドウィッチ袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ60
内容量1袋(200枚)注文コード18451765品番3302082700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サンドイッチの袋です。ベーカリーショップにおすすめの商品です

材質OPP防曇質量(g)1.24タイプ60厚さ#25穴数なし寸法(幅W×長さL)(mm)40/195×表220裏230+5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする