※使用例
精工
SEIKOU サンドウィッチ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
60B
60
70
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
18451799
品番
3302083000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サンドイッチの袋です。ベーカリーショップにおすすめの商品です
材質
OPP防曇
質量(g)
1.37
タイプ
60B
厚さ
#25
穴数
2
寸法(幅W×長さL)(mm)
37/216×表230裏2605+25