曜日別特売
H-52 とじ込表紙 セキセイ 18452297

とじ込表紙

(4件のレビュー)
取扱い終了
規格B4-E
穴数4
内容量1組(2枚)注文コード18452297品番H-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530

再生紙を使用した環境対応商品です。

穴数4規格B4-E寸法(縦×横)(mm)267×374付属品タックラベル付サイズB4エコマーク認定認定穴間隔(mm)46-80-46グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 112 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36706467
2021-05-28
用途: 毎年の仕入帳として使用
製造業

素材がしっかりしていて保管するには最適です
来年もご購入させて頂く予定です

対象商品 : 36706476
2018-09-14
用途: 社員・アルバイトの出勤簿に使用

長年使っているので問題は無い。出来れば閉じる用の紐が付いていると凄く助かります。

対象商品 : 36706415
2014-05-06
用途: 作製書類の整理に活用しています。

使いやすくて良かったです。

対象商品 : 36706476
2013-06-12
用途: 一期間毎に、使用済みの図や表などをまとめるのに使用
建設業・工事業

1000枚近くあるので普通のファイルだと重たくなるのが嫌で購入しました。
まとめるのには便利ですが、綴り紐で結ぶのでバラつきます。
私の探し方が不足なのかもしれませんが、もし、1000枚はさんでも軽く持てる
ファイルがあればそちらを購入したいと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
現在取扱いのある1000枚挟めるファイルは下記のみで、A4縦になります。
注文コード:35686384 フ-RT6100C シルバー A4タテ
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする