曜日別特売
3514001300 和風盛篭スタンドパック 精工 18452499

※使用例

和風盛篭スタンドパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50枚)注文コード18452499品番3514001300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

篭の柄がデザインされた和風のチャック付きスタンドパックです。 季節を問わず色々な行事向けとしてオススメ! 中身の量が少ない場合でも、取っ手部分にまでデザインがあるので寂しい印象を与えず、幅広い用途にお使いいただけます。

穴数4材質PET/CPPサイズ質量(g)8.64厚さ#55寸法(幅W×長さL)(mm)200×270+GZ50

商品説明動画

和風盛篭スタンドパック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする