曜日別特売
4121264500 P-OPP防曇準規格 精工 18453418

P-OPP防曇準規格

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
短辺(mm)115
長辺(mm)600
厚さ(mm)0.025
穴数4
内容量1袋(100枚)注文コード18453418品番4121264500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

汎用性の高い準規格シリーズです。規格サイズでは少しサイズ感が合わないという商品に。プラマーク入り。

穴数4材質OPP防曇長辺(mm)600短辺(mm)115厚さ(mm)0.025サイズ(号)なし質量(g)3.14厚さ#25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453113
2021-11-08
用途: 葉物野菜の出荷
農・林・水産業

規格品の30センチより4センタ長い34センチなので、やや伸びた葉物の梱包に便利ですが、以前の35センチから短くなったのが残念です。

対象商品 : 18453095
2021-05-26
用途: 間引き人参の出荷時
農・林・水産業

規格品には無いサイズで、こういった細長い袋を探しておりました。間引き人参が綺麗に収まり満足しました。人参が育って収まりきれ無くなり、さらに40センチも購入しました。#20なので腰がなく、長いものを入れるにはちょっとだけ苦労しましたが、勢いよく入ってもそこが抜けることは一度もなく、良いものだと思います。規格外だとお値段が高いものが多いのですが、そこそこのお値段で助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする