4121265200 ガゼット袋 精工 18453454

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ガゼット袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
短辺(mm)170
内容量1袋(100枚)注文コード18453454品番4121265200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

底マチが付いた汎用性が高いシリーズです。底が大きく開くので、カサの大きいものもたっぷり入ります。プラマーク入り。

穴数4材質OPP防曇長辺(mm)300+GZ30短辺(mm)170厚さ(mm)0.025サイズ(号)なし質量(g)2.55厚さ#25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453454
2020-09-24
用途: りんご袋詰め
あっふる ふぁ~む ふくし農・林・水産業

とても使い安いのですが
一枚あたりの単価が気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 18453445
2019-12-22
用途: 直売所への豆類の出荷
農・林・水産業

嚢の底部の融着が甘いのか出荷した商品の豆を見ようとお客が持ち上げてみたときに袋が破れ豆が出てしまった。店からの報告で回収し確認したら確かに破れやすい、現在はセロテープを張り補強して使っている。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする