曜日別特売
AP-952-37 プレイング 2ウェイケース セキセイ 18453593

プレイング 2ウェイケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
キウイ
材質(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明
(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明
(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/不透明
内容量1個注文コード18453593品番AP-952-37
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

「抱える」「取っ手を持つ」2Waysの使い方が出来る新機能取っ手。抱えて持つ時にも、じゃまにならない取っ手を使用しています。耐荷重5kgでもOK。安心してお使いいただける丈夫な取っ手。

材質(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明厚さ(mm)0.7キウイサイズA4規格A4背幅(mm)40縦(mm)260横(mm)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453602
2021-04-29
用途: 書類運び
西川仏具店卸売・小売業

内側にポケットがあるともっと良かったが、
2ウェイなので使いやすかった。
黄色があるともっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする