※使用例
精工
NEW新鮮パック カット大根1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18453725
品番
3000010000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
キュートなデザインで内容物を際立たせます!少量向けに大根1/2カット商品用の袋です。野菜の価格が高騰した時には少量パックは消費者の味方です!!
穴数
2
材質
OPP防曇
長辺(mm)
330
短辺(mm)
150
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
2.25
厚さ
#25
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×330