曜日別特売
AZ-2310-Y セグレス メッシュケース カードサイズ セキセイ 18454108

セグレス メッシュケース カードサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18454108品番AZ-2310-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。

用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。イエロー材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン寸法(mm)85×125サイズカードサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454092
2018-01-26
用途: 車のETCカード・給油カード入れ
製造業

ファスナーを開けた状態だと、エレメントが上向きになってしまう。
この状態でスライダーを閉じる方向に動かすと抵抗があり、エレメントが欠ける場合があった。購入後3日ほどでファスナーが壊れた。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
初期不良が考えられますので、別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする