※使用例
精工
NEW新鮮パック ほうれん草 1 三角袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)
280/150×360
230/100×330
280/150×360
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18454127
品番
3000014000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
360
短辺(mm)
280/150
厚さ(mm)
0.020
サイズ
大
質量(g)
2.81
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
280/150×360