※使用例
精工
NEW新鮮パック 春菊1 三角袋
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18454355
品番
3000011400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
280
短辺(mm)
230/130
厚さ(mm)
0.020
質量(g)
1.83
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
230/130×280