3000010700 NEW新鮮パック 新たまねぎ1 PH 精工 18454398

※使用例

NEW新鮮パック 新たまねぎ1 PH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード18454398品番3000010700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

キュートなデザインで内容物を際立たせます!

穴数なし材質OPP防曇長辺(mm)330短辺(mm)220厚さ(mm)0.020質量(g)2.64厚さ#20寸法(幅W×長さL)(mm)220×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする