CHX-2435-00 リフィルポケット セキセイ 18454528

リフィルポケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)
内容量1袋(50枚)注文コード18454528品番CHX-2435-00
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

大切な書類を、穴をあけずにファイルできる。白い補強テープが、とじ穴の破れを防ぎます。光の反射が少なく、目に優しいエンボスポケットです。ホコリが付きにくい、静電気防止加工素材を使用しています。2穴・4穴・30穴バインダーで兼用できます。

穴数30ポケットタイプタテ差し材質PP 80ミクロン(静電気防止加工)厚さ(mm)生地/0.08サイズA4規格A4-S寸法(縦×横)(mm)300×230収納寸法(mm)298×214
注意
※印刷物や感熱紙・コピー・写真などは、よく乾燥させてから入れてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454537
2020-01-31
用途: 資料の保管
株式会社テンコーライフ

材質がしっかりしていて、中に資料を入れやすく、2穴リングファイルでの立てて保管時にも よれにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする