3180444800 PH有孔 たまねぎ 規格袋 精工 18454565

※使用例

PH有孔 たまねぎ 規格袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード18454565品番3180444800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

野菜のレシピが見られるQRコート付の袋です。微細孔の穴開けで通気性が抜群!

穴数なし材質OPP防曇長辺(mm)340短辺(mm)220厚さ(mm)0.025質量(g)3.4厚さ#25寸法(幅W×長さL)(mm)220×340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする