3101388400 クックチョイス 精工 18454924

※使用例

クックチョイス

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)130×330
質量(g)1.57
タイプきゅうり
内容量1袋(100枚)注文コード18454924品番3101388400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フルカラー印刷でシズル感あるデザインで売場を華やかにします。飽きのこない普遍的な献立レシピ、野菜の取り扱いワンポイントアドバイスを記載。

穴数4材質OPP防曇長辺(mm)330短辺(mm)130厚さ(mm)0.020質量(g)1.57タイプきゅうり厚さ#20寸法(幅W×長さL)(mm)130×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454958
2025-08-01
用途: 直売所へ出荷
農・林・水産業

他は透明タイプに価格ラベルで陳列している中 デザインされた袋で
並べると 売り場で目立ちます 一袋数円のコストアップですが
その分 販売価格を20円程度値上げしても問題なく売れています

対象商品 : 18454924
2022-06-29
用途: きゅうりの袋づめ
不動産業

今年はキュウリが安く袋詰めしてもなかなか売れない。袋代ばかり値上がりして困ったものだよ。袋として前の袋のほうが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする