3114000300 クックチョイス にんじん小 精工 18455037

※使用例

クックチョイス にんじん小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード18455037品番3114000300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

フルカラー印刷でシズル感あるデザインで売場を華やかにします。飽きのこない普遍的な献立レシピ、野菜の取り扱いワンポイントアドバイスを記載。

穴数4材質OPP防曇長辺(mm)290短辺(mm)150厚さ(mm)0.020質量(g)1.58厚さ#20寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする