4321200300 スイカ1/4用変形袋 精工 18455073

※使用例

スイカ1/4用変形袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)250×380
内容量1袋(100枚)注文コード18455073品番4321200300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

汎用性の高いスイカ専用シリーズです。少量向けにカットスイカ商品用の袋です。プラマーク入り。

穴数なし材質OPP防曇長辺(mm)380短辺(mm)250厚さ(mm)0.025サイズ質量(g)4.32厚さ#25寸法(幅W×長さL)(mm)250×380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455089
2023-06-13
用途: すいか1/4の小売
有限会社増野果物店卸売・小売業

角が、立ってとてもきれいに陳列でき、鮮度も保てる!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする