4121270700 スタンドパック 黒印刷 精工 18455107

スタンドパック 黒印刷

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)160×250+GZ40
内容量1袋(100枚)注文コード18455107品番4121270700
在庫数量:残り24点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

野菜や果物などの包装に便利な、汎用性の高い無地のスタンドパックです。
背面が黒のデザインなので商品の色が引き立ちます!
※プラマーク入り

穴数なし材質OPP防曇長辺(mm)250GZ40短辺(mm)160厚さ(mm)0.040仕様ハウスみかんやミディトマトなどの包材としてオススメです。品番SP40-1(黒印刷)質量(g)3.03厚さ#40寸法(幅W×長さL)(mm)160×250+GZ40

商品説明動画

スタンドパック 黒印刷
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: そうめん蒟蒻セット
有限会社大場食品製造業

人気の4色が見た目でわかるので、よく売れています。
梅・柚・青じそ・豆乳の4色。
袋の後ろが、黒なので見栄えも良いです。

2025-02-11
用途: 果物商品用
卸売・小売業

みかんを詰めるのに役に立ちました。
次回も機会があれば、購入しようと考えています

対象商品 : 18455116
2024-10-30
用途: 商品ラッピングバック
卸売・小売業

黒バックが映えてとても良い
大きめもあったらうれしい

対象商品 : 18455125
2024-05-19
用途: 柑橘類販売の包装として。
ユウギボウシ愛媛農・林・水産業

柑橘類を個別包装で販売する際に使っています。オレンジの実がバックの黒に映えて高級感が出るように感じます!

対象商品 : 18455116
2023-11-14
用途: 果物を少し入れて。
フモンヂ観光園農・林・水産業

今年は使わないので、来年用です。見た感じは良さそうです。

対象商品 : 18455125
2022-12-06
用途: 販売商品の梱包
匠の食卓株式会社卸売・小売業

催事でしようしました。
通常箱などをしようしてお客様には送っています。中身が見えてお客様には安心して購入につながりました

対象商品 : 18455159
2022-11-27
用途: ミニトマトの販売用
農・林・水産業

小さめで映えるものを探していました。150㌘入れて良い感じでした。

対象商品 : 18455116
2022-11-14
用途: みかんの販売
農・林・水産業

みかんの色が引き立つ背景の黒がとてもいい!
高級感が出てお客様に目に止まりやすいのでいい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする