セキセイ
セマック 薄型ドキュメントホルダー A4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブルー
ライトグリーン
ブラック
ホワイト
オフホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18455246
品番
MA-3358-60
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
かさばらない薄型の仕分け用ホルダー。開口が大きく開くので、書類が検索しやすく、出し入れしやすい4ポケットのドキュメントホルダー。
用途
別分野の書類を同時に携帯するのに便利。
色
ブラック
仕様
3仕切り、4ポケット
厚さ(mm)
0.4
サイズ
A4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×317×15(最大30)
収納枚数
コピー用紙 約100枚
注意
※ファイルの適正収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。