MA-3358-71 セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 セキセイ 18455264

セマック 薄型ドキュメントホルダー A4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1個注文コード18455264品番MA-3358-71
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

かさばらない薄型の仕分け用ホルダー。開口が大きく開くので、書類が検索しやすく、出し入れしやすい4ポケットのドキュメントホルダー。

用途別分野の書類を同時に携帯するのに便利。オフホワイト仕様3仕切り、4ポケット材質PP厚さ(mm)0.4サイズA4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×317×15(最大30)収納枚数コピー用紙 約100枚
注意
※ファイルの適正収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする