曜日別特売
3501303500 スタンドパック チャック付き(無地) スイカ 精工 18455326

※使用例

スタンドパック チャック付き(無地) スイカ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)360×215+GZ75
内容量1袋(50枚)注文コード18455326品番3501303500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スイカ用チャック付の横型スタンドパックです。 強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 無地なので果物や雑貨など様々な用途でお使いいただけます。 ※プラマーク入り

穴数なし材質OPP防曇/CPP防曇長辺(mm)360短辺(mm)215+GZ75厚さ(mm)0.050仕様スイカの目安サイズはMサイズの1/6カットです。品番NS-3 チャック付質量(g)12.91厚さ#50寸法(幅W×長さL)(mm)360×215+GZ75

商品説明動画

スタンドパック チャック付き(無地) スイカ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455317
2021-07-12
用途: カットすいか販売時
青木青果卸売・小売業

1枚30円以下なら良いのにな…
夏ポイプリントも欲しいな…
ラップよりも確実に数が売れる。

対象商品 : 18455317
2020-07-24
用途: スイカ販売
有限会社ハシモト卸売・小売業

厚さも充分で良いです。あとちょっと手頃だととても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする