3500070300 スタンドパック規格袋(ラミ) 精工 18455405

※使用例

スタンドパック規格袋(ラミ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)300×300+GZ60
内容量1袋(50枚)注文コード18455405品番3500070300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 果物や雑貨の詰め合わせ用など、様々な用途でお使いいただけます。

穴数なし材質OPP/CPP長辺(mm)300 GZ60短辺(mm)300厚さ(mm)0.050品番SSP70-3質量(g)12.4厚さ#50寸法(幅W×長さL)(mm)300×300+GZ60取手補強テープ付

商品説明動画

スタンドパック規格袋(ラミ)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする