曜日別特売
3501260000 スタンドパック規格袋(ラミ) 精工 18455457

スタンドパック規格袋(ラミ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法(幅W×長さL)(mm)240×300+GZ60
内容量1袋(50枚)注文コード18455457品番3501260000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 果物や雑貨の詰め合わせ用など、様々な用途でお使いいただけます。

穴数4材質OPP/CPP長辺(mm)300 GZ60短辺(mm)240厚さ(mm)0.050仕様リンゴや梨といった重量のある果物にもお使いいただけます。品番SSPネット柄-1質量(g)9.92厚さ#50寸法(幅W×長さL)(mm)240×300+GZ60取手補強テープ付

商品説明動画

スタンドパック規格袋(ラミ)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする