※使用例
精工
スタンドパック規格袋(ラミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×300+GZ60
240×260+GZ60
240×300+GZ60
300×300+GZ60
240×350+GZ60
280×400+GZ60
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
18455466
品番
3501260002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 果物や雑貨の詰め合わせ用など、様々な用途でお使いいただけます。
穴数
4
材質
OPP/CPP
品番
SSPネット柄-2
質量(g)
12.4
厚さ
#50
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×300+GZ60
取手
補強テープ付
商品説明動画
スタンドパック規格袋(ラミ)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった