曜日別特売
NPP-200-21 名刺ホルダー(溶着式) セキセイ 18455535

名刺ホルダー(溶着式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1冊注文コード18455535品番NPP-200-21
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

名刺の出し入れがしやすく、見開きで閲覧しやすい両面ポケットタイプ。手軽に使えるスリムな背幅。名刺が落ちにくい、ヨコ入れタイプ。分類整理に便利な背見出し付。(表裏両面使用可能)

収納枚数名刺200枚材質PPピンク仕様中袋10枚(両面ポケットタイプ)厚さ(mm)0.75背幅(mm)11寸法(縦×横)(mm)314×222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする