NPX-20-00 補充用ポケット(名刺用) セキセイ 18455553

補充用ポケット(名刺用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
収納枚数NPX-20(ヨコ入れ):ポケット1枚につき名刺10枚収容
NPX-20(ヨコ入れ):ポケット1枚につき名刺10枚収容
NPX-18(タテ入れ):ポケット1枚につき名刺9枚収容
規格A4ヨコ
内容量1パック(10枚)注文コード18455553品番NPX-20-00
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

名刺ホルダー補充用ポケット。カラーインデックス付き。タテいれポケットとヨコいれポケットを同じファイルにとじることも可能です。

収納枚数NPX-20(ヨコ入れ):ポケット1枚につき名刺10枚収容穴数30縦(mm)305横(mm)230材質PPサイズA4タイプヨコ入れ規格A4ヨコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする