曜日別特売
3183574200 パットラス規格袋 精工 18455579

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

パットラス規格袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)200×210
内容量1袋(100枚)注文コード18455579品番3183574200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トラス構造で強度、鮮度保持力UP!!四面体の立体に出来る為、中身がいろいろな角度から見えて、手に取ったときの感覚がとってもかわいいと評判です。

穴数なし材質OPP防曇長辺(mm)210短辺(mm)200厚さ(mm)0.040品番G-20210質量(g)3.05厚さ#40寸法(幅W×長さL)(mm)200×210
注意
※別途、熱シーラー機等で口留めをする必要があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455579
2021-11-27
用途: 野菜のパッキング
農・林・水産業

鮮度保持にもいいですし、特徴的な形で差別化でき、気に入っています。
ただ、詰める段階で端が破れやすいのは正直なところ。
内容量を調節したり、作業に慣れれば減らせるので、気につけながらこれからも利用させていただきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする