※使用例
精工
鮮度保持パック フレッシュ三角袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18456105
品番
3320200100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
シンプルなデザインでクラシカルさを表現しています
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
290
短辺(mm)
280/120
厚さ(mm)
0.020
質量(g)
2.11
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
280/120×290