曜日別特売
GV-136J1.0P グリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き グリーンフィールド 18456717

グリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻(50m)
幅(m)1
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)砂利下:半永久
内容量1巻(50m)注文コード18456717品番GV-136J1.0P
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。

用途
雑草抑制と砂利の沈下防止
幅(m)1長さ(m)50グリーン材質本体:ポリプロピレン、ピン:再生ポリプロピレン厚さ(mm)0.4耐候年数(年)砂利下:半永久セット内容シート本体、プラピン50本使用目的砂利の沈下防止、雑草抑制耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: 法面保護工事
建設業・工事業

薄いのにしっかりとカした素材です。カットしやすく貼り付けしやすかったです。

対象商品 : 18456699
2022-10-27
用途: 庭じゃりの下敷きに
SSデザイン設計・服部製造業

必要長さで30m巻きの商品が少なく本商品が30mで無駄が少なくできて良いと思います。施工はまだです。

対象商品 : 18456699
2022-04-25
用途: 裏庭や、家の周りの雑草除け
製造業

このシートを張り、その上に飛び石と玉砂利を敷き詰めました。
約3年たちますが、非常に良好です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする