曜日別特売
P-200-600 コ型止めピン Φ4X40 グリーンフィールド 18456796

P-200-600 コ型止めピン Φ4X40 グリーンフィールド 18456796
P-200-600 コ型止めピン Φ4X40 グリーンフィールド 18456796
P-200-600 コ型止めピン Φ4X40 グリーンフィールド 18456796

コ型止めピン Φ4X40

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(600個)
寸法(幅W×高さH)(mm)40×200
内容量1セット(600個)注文コード18456796品番P-200-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コの字型の金属製止めピンです。

用途防草シートを地面に固定する際に使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)40×200太さ(Φmm)4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 防草シート押え
イノチオ精興園株式会社農・林・水産業

防草シートを押さえるのに以前はセットのUピンを使用していました。Uピンより今回のコの字ピンの方が押さえがしっかりしており良かったです。但し、Uピントセットになった円盤の状の押さえは、別途別の穴をあける必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 18456796
2022-11-17
用途: 防草用
卸売・小売業

かなりしっかりしています。固い土壌にも負けずです。

1が参考にしています
対象商品 : 18456796
2022-11-20
用途: 防草用
卸売・小売業

かなりしっかりしています。固い土壌にも負けずです。

対象商品 : 18456778
2021-06-01
用途: 防草シートの止め
株式会社丸一佐久間農・林・水産業

非常に良い商品です。防草シートの止めに使いました。差込みがスムーズです。

1が参考にしています
対象商品 : 18456753
2021-05-18
用途: 広い駐車場に雑草がたくさんはえて草刈りが大変なので防草用シ-トを敷き詰めコ型止めピンでおさえる。
自動車・二輪車・自転車関連業

コ型止めピンとてもしっかりしたもので 防草用シ-トをとめるのに
きっちり押さえられ とても良かったです。

対象商品 : 18456778
2021-01-28
用途: 防草シート張り
農・林・水産業

防草シートを張るために使用。シートを止めるピンを探していた所十分な長さがあり確実に止められました。

対象商品 : 18456778
2020-10-21
用途: 防草シートザバーン張付け取付
サービス業

これならば10年はサビること無く太一にしっかりと固定出来非常にいい製品でした

対象商品 : 18456753
2020-11-07
用途: 農作業
農・林・水産業

同じメーカーの防草シートようにワッシャーと一緒に購入。使いやすい。ただ、ピンを打つ場所によっては短いので、本数が少ないタイプも欲しい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする