曜日別特売
SYF-151-10 シスフォルダー セキセイ 18456804

シスフォルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプヨコ
内容量1冊注文コード18456804品番SYF-151-10
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

書類の分類整理に、携帯にも便利なフタ付フォルダー。透明PPシートを使用していますので、中身の確認が容易にでき、色による分類も可能です。取り出しやすく記入しやすいワイドなタイトル見出し付。A4サイズはシスボックスに収納できます。シスボックスのカラーと合わせてカラーコーディネイトでき、検索もスピーディ、必要な文書をすぐに役立てます。

サイズA4タイプヨコ寸法(縦×横)(mm)316×240仕様タイトル見出し付材質ポリプロピレン製厚さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456838
2021-05-20
用途: 用紙の整理
その他業種

たいへん頑丈である
青以外にも色が豊富で分類しやすい

対象商品 : 18456874
2018-05-08
用途: 書類の保存
株式会社ファインテックス

素材の柔らかさや、色がきれいな点がよかったです。今のところ丈夫です。

対象商品 : 18456813
2019-02-06
用途: 社員情報集約
サービス業

厚さもちょうどよく、みやすくて使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする