曜日別特売
XC-500 セグレス 名刺ホルダー(縦入れタイプ) セキセイ 18456953

 

XC-500 セグレス 名刺ホルダー(縦入れタイプ) セキセイ 18456953
XC-500 セグレス 名刺ホルダー(縦入れタイプ) セキセイ 18456953

セグレス 名刺ホルダー(縦入れタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
収納枚数504
内容量1冊注文コード18456953品番XC-500
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カラー背ラベルと分類用ラベルが付いた、バインダー式名刺ホルダー「差替式」。背ラベル付のバインダー式名刺ホルダー「差替式」。タテ入れタイプ。分類用背ラベルは、カラー背ラベルより高さが短くなっていますので、カラー背ラベルの上に重ねるだけで上部に色が見え、手軽にカラー分類ができます。

収納枚数504仕様カラーインデックス付材質(表紙)PP、(差替式)リングバインダー厚さ(mm)1タイプタテ入れ背幅(mm)30寸法(縦×横)(mm)317×259
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする