発振周波数(kHz)38.5槽容量(L)約1.3仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮質量(kg)2.5外形寸法(mm)1271×159×185定格電圧(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)170×100×80定格消費電力(W)40±(20%)電源コード3Pインレット式タイマー設定0.5分~30分総務省型式指定第 AU-17014号振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75定格使用時間(分)30