セキセイ
ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム Lサイズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1冊
色
ブラック
背幅(mm)
15
注文コード
18457407
品番
XP-80M-60
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
収納サイズ・色・背幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
色
ブラック
仕様
溶着式ポケット
材質
(表紙)布、(中芯)再生紙
サイズ
L判
背幅(mm)
15
寸法(縦×横)(mm)
(本体サイズ)198×157 、(最大収容サイズ)91×130
グリーン購入法
適合