曜日別特売
ST585012-20K モバイルプリンタ用感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム) 18458135

ST585012-20K モバイルプリンタ用感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム) 18458135
ST585012-20K モバイルプリンタ用感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム) 18458135
ST585012-20K モバイルプリンタ用感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム) 18458135

モバイルプリンタ用感熱ロール紙

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)30
内容量1箱(20巻)注文コード18458135品番ST585012-20K
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)30外径×内径(Φmm)50×12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458126
2025-07-15
用途: 領収書発行
その他業種

素晴らしい!問題なく使用できました!リピートすます。

対象商品 : 18458126
2025-06-25
用途: 決済端末用のレシート
飲食業

決済端末の純正品と何ら変わりなく使用出来ます。まとめ買いにとても便利です。

2025-05-15
用途: 業務使用
MotoDINER飲食業

モバイル決済用に使用しています。消耗品で結構使用するので、箱売りはとても助かります。

対象商品 : 18458126
2024-06-14
用途: レジ精算、点検
合同会社ライラ・カンパニー飲食業

発注後すぐに届くので、いつも助かっています。
これからも利用させていただきます。

対象商品 : 18458126
2024-03-01
用途: モバイルプリンターで使用しています。
卸売・小売業

取り敢えずすぐに届けて頂き大変助かってます。
これからも使い続けて行くと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18458135
2023-12-31
用途: 調査機械のメンテナンス等
江口地盤調査事務所建設業・工事業

非常にリーズナブルな価格で使いやすく重宝しています。

対象商品 : 18458126
2023-01-05
用途: レジ
飲食業

何の問題もありません
買いに行く手間がない、配達される早さ、助かります

対象商品 : 18458126
2022-06-26
用途: レジに使用
卸売・小売業

芯ありのタイプです。残りわずかになってフチが赤色になって警告してくれますが、もう完全になくなるところでまたフチが赤色でなくなるのが個人的には助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする