曜日別特売
ST808012-5K レジ用感熱ロールペーパー  (ノーマル保存) BUSICOM(ビジコム) 18458144

ST808012-5K レジ用感熱ロールペーパー  (ノーマル保存) BUSICOM(ビジコム) 18458144
ST808012-5K レジ用感熱ロールペーパー  (ノーマル保存) BUSICOM(ビジコム) 18458144
ST808012-5K レジ用感熱ロールペーパー  (ノーマル保存) BUSICOM(ビジコム) 18458144

レジ用感熱ロールペーパー (ノーマル保存)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
長さ(m)64
内容量1箱(5巻)注文コード18458144品番ST808012-5K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)64外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458144
2023-02-14
用途: オーダー用プリンター用紙
にしだ場 梅島店飲食業

問題無し
段ボールに入っているので中の用紙が傷まない
更に納品時もクッション入りの梱包で来るので安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする