曜日別特売
ST808012-10N レジ用感熱ロールペーパー  (中保存) BUSICOM(ビジコム) 18458178

レジ用感熱ロールペーパー (中保存)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)
内容量1箱(10巻)注文コード18458178品番ST808012-10N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458178
2024-03-24
用途: 店舗用レジ
Brewer's Beer Stand 34飲食業

綺麗に印字され、取り扱いも簡単なので使いやすく、重宝しています。

対象商品 : 18458196
2021-09-22
用途: レジ
信和開発株式会社サービス業

レジロール納品まで時間がかかるのが、ちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする