Luminous(ルミナス)
ルミナスホームラック(奥行35.5cmタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
間口(mm)
610
610
915
高さ(mm)
955
955
1260
1565
高さ(cm)
95.5
95.5
126
156.5
棚段数
3
3
4
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18458308
品番
NLF6090-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
高耐荷重で大型収納にも最適
倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
610×355×955
均等耐荷重(kg/段)
250
均等耐荷重(kg/台)
500
棚段数
3
高さ(mm)
955
奥行(mm)
355
間口(mm)
610
耐荷重(kg)
250
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
材質(棚板)
スチール
高さ(cm)
95.5
材質(ポール)
スチール
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
3
アジャスター
標準アジャスター
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200