曜日別特売
NLF6012-4 ルミナスホームラック(奥行35.5cmタイプ) Luminous(ルミナス) 18458317

 

NLF6012-4 ルミナスホームラック(奥行35.5cmタイプ) Luminous(ルミナス) 18458317
NLF6012-4 ルミナスホームラック(奥行35.5cmタイプ) Luminous(ルミナス) 18458317
NLF6012-4 ルミナスホームラック(奥行35.5cmタイプ) Luminous(ルミナス) 18458317
NLF6012-4 ルミナスホームラック(奥行35.5cmタイプ) Luminous(ルミナス) 18458317

ルミナスホームラック(奥行35.5cmタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)610
高さ(mm)1260
高さ(cm)126
棚段数4
内容量1セット注文コード18458317品番NLF6012-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

高耐荷重で大型収納にも最適
倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×355×1260均等耐荷重(kg/段)250均等耐荷重(kg/台)500棚段数4高さ(mm)1260奥行(mm)355間口(mm)610耐荷重(kg)250キャスターあり材質(キャスター)ナイロン材質(棚板)スチール高さ(cm)126材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25棚段数(段)4アジャスター標準アジャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする