Luminous(ルミナス)
ルミナスホームラック(奥行35.5cmタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
間口(mm)
915
610
915
高さ(mm)
1260
955
1260
1565
高さ(cm)
126
95.5
126
156.5
棚段数
4
3
4
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18458335
品番
NLF9012-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,801
販売価格(税別)
¥
11,637
バスケットに入れる
高耐荷重で大型収納にも最適
倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
915×355×1260
均等耐荷重(kg/段)
250
均等耐荷重(kg/台)
500
棚段数
4
高さ(mm)
1260
奥行(mm)
355
間口(mm)
915
耐荷重(kg)
250
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
材質(棚板)
スチール
高さ(cm)
126
材質(ポール)
スチール
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
4
アジャスター
標準アジャスター
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850