曜日別特売
IHT-40CSL2P ルミナスライト キャスターセット/ストッパー付 Luminous(ルミナス) 18460322

ルミナスライト キャスターセット/ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード18460322品番IHT-40CSL2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。
前面または、対角線上の2個にご使用ください。

材質ナイロン樹脂、スチール(亜鉛メッキ)耐荷重(kg)150(静止時)、50(走行移動時)高さ(cm)5.2ポール径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18460322
2020-08-06
用途: 家の棚
株式会社湘光電設建設業・工事業

25ミリ用は車輪も大きく動かしやすいし、
しっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする