曜日別特売
IHT-3120DB ルミナスライト ディバイダー Luminous(ルミナス) 18460356

ルミナスライト ディバイダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様棚奥行29.5cm用注文コード18460356品番IHT-3120DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スチール棚用の間仕切り用パーツです。スチール棚の上下のどちらにも取り付けできます。
特に雑誌の場合は、このディバイダを上から間仕切りするとすっきり整理できます。

材質スチール(クロームメッキ)仕様棚奥行29.5cm用高さ(cm)20ポール径(Φmm)19
注意
※シート類との併用はできませんので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18460356
2020-08-26
用途: ルミナスラックに使用
農・林・水産業

以前買ったルミナス・キッチンワゴンに取り付けました。メーカー品ですので、可もなく不可もなくと言ったところです。しかし、今回はハメ込みが堅かったー(゚▽゚*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする