曜日別特売
WBT-045SL ルミナスライト ワイヤーバー Luminous(ルミナス) 18460426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミナスライト ワイヤーバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)44.5
内容量1本注文コード18460426品番WBT-045SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。
また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。

材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
スリーブ:ABS樹脂
耐荷重(kg)15(棚一枚あたり)幅(cm)44.5ポール径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18460408
2023-02-01
用途: 本棚として
建設業・工事業

ルミナスライトを本棚として使用する際にブックスタンドかわりに使用しました。近所のホームセンターよりも安く買えたのでよかったです。

対象商品 : 18460383
2021-08-19
用途: 組み立てかんt
製造業

棚が幅細いにはお部屋が広く見える。とても便利です。

対象商品 : 18460383
2019-07-22
用途: 机上のラックとして使用。
卸売・小売業

寸法が多彩なのでアレンジしやすくてよい。が、購入時は、正しく採寸すること、内寸と外寸を考慮して計算するのが面倒である…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする