曜日別特売
ST9020 ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス) 18460514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミナスライト スチールシェルフ

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(cm)89.5
奥行き(cm)19.5
内容量1枚注文コード18460514品番ST9020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。

材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
スリーブ:ABS樹脂
付属品スリーブ幅(cm)89.5耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19奥行き(cm)19.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 研究室の備品類の収納に使用。
その他業種

組み立てやすくて・コンパクトで・とても使いやすいです。

対象商品 : 18460697
2023-07-26
用途: 追加の棚板
スタジオ・オーバーレイ

メーカー直送品でやや時間は掛かりましたが、3段物のキットに問題なく装着できました。作りがキット物に比べてかなりしっかりしていて、キットでリーズナブルに組むよりパーツを自身でコーディネートした方が良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18460697
2023-07-25
用途: 追加の棚板
スタジオ・オーバーレイ

メーカー直送品でやや時間は掛かりましたが、3段物のキットに問題なく装着できました。作りがキット物に比べてかなりしっかりしていて、キットでリーズナブルに組むよりパーツを自身でコーディネートした方が良いと思いました。

対象商品 : 18460618
2023-07-18
用途: 本棚
伊藤益孝税理士事務所サービス業

今までのものに追加するために購入。商品自体は以前から使用しており信頼しています。
今回も信頼を裏切らない商品でした。

対象商品 : 18460697
2021-08-25
用途: ルミナスラックに棚1段追加しました。
農・林・水産業

ルミナスラックのキッチン用ワゴンに、もう1段棚を追加して、収納容量をupさせました。当然ですが、サイズ的にもピッタリで、品質も素晴らしいです。このような後付け部品が豊富に揃っているので、標準仕様から容易にカスタマイズ出来るのは、スチールラックの醍醐味ですね。

対象商品 : 18460846
2023-08-12
用途: ガレージ内の物品棚に使いました。
建設業・工事業

納期早くて助かりました。梱包も完璧でした。ありがとうございます。

対象商品 : 18460532
2024-01-06
用途: 収納
その他業種

開封してビックリしたのが、中の鉄棒が一本曲がっていました。
見たところ梱包は完璧だったので、恐らく梱包前の段階で曲がっていたのだと思います。
品質を謳うルミナス製だったので、とてもガッカリです。

1が参考にしています
対象商品 : 18460882
2018-09-06
用途: たな

お値段の割に普通に使い易い。18mmポールだから丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする