MMH90-5T スリムテンションラック Luminous(ルミナス) 18461415

 

MMH90-5T スリムテンションラック Luminous(ルミナス) 18461415
MMH90-5T スリムテンションラック Luminous(ルミナス) 18461415
MMH90-5T スリムテンションラック Luminous(ルミナス) 18461415

スリムテンションラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)955
内容量1セット注文コード18461415品番MMH90-5T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,801
販売価格(税別)
19,819

転倒防止用つっぱりポール付きラック
上段部分までしっかり収納可能
上部2段の置き棚タイプの棚板は棚位置調整が楽々

ポール径(Φmm)25間口(mm)955奥行(mm)500高さ(mm)215.5~280材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂耐荷重(kg)135(通常シェルフ)、40(置き棚シェルフ)適合寸法(cm)(棚板)幅91.5×奥行46アジャスター円形アジャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする