曜日別特売
MD60-10T フィールテンションラック(壁面収納) Luminous(ルミナス) 18461458

 

MD60-10T フィールテンションラック(壁面収納) Luminous(ルミナス) 18461458
MD60-10T フィールテンションラック(壁面収納) Luminous(ルミナス) 18461458
MD60-10T フィールテンションラック(壁面収納) Luminous(ルミナス) 18461458
MD60-10T フィールテンションラック(壁面収納) Luminous(ルミナス) 18461458

フィールテンションラック(壁面収納)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)630
内容量1セット注文コード18461458品番MD60-10T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天井に突っ張る転倒防止機能付きラック
高さを活かして本やCDを大量に収納可能

ポール径(Φmm)19間口(mm)630奥行(mm)230高さ(mm)220~280材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂付属品ディバダ×18、サポート柵×18耐荷重(kg)40適合寸法(cm)(棚板)幅59.5×奥行19.5アジャスター円形アジャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 製本図面の保管
サービス業

ピッタリに納めました。
かなりの量ですが全部収まりました。
倒れると怖いので補強する予定です。

対象商品 : 18461467
2023-12-29
用途: 事務所の光の入る窓の前に設置して花や観葉植物を置いている。
JSD Ltd.卸売・小売業

奥行きが浅く高さがあり同時に安定性の良いものを探していたので丁度よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする