曜日別特売
IHT-2010BS バスケット Luminous(ルミナス) 18461476

バスケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18461476品番IHT-2010BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、サイドネットに引っ掛けて使用できます。

耐荷重(kg)2材質スチール(クロームメッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×12×17ポール径(Φmm)共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461476
2019-07-02
用途: 新聞受けに
その他業種

新聞受けとして、門扉の上端にS字フックを介して吊り下げ使用しています。(従来のサインポストが高い位置にあり配達員の苦労を考慮して設置。)屋外使用の為、錆が生じるので月一回程度のワックス掛けが必要かと思います。サイズ的には新聞二つ折りでピッタリサイズです。

1が参考にしています
対象商品 : 18461476
2018-09-26
用途: 消耗品のストック入れ
製造業

物自体には大変気に入っています。商品説明に、フック間の長さが書いてあるといいと思います。買ってみたが、掛けるところとサイズが合わなかった・・・・となってはもったいないので。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする