曜日別特売
NBR0451PF-BB シンガーニトリル ST-PF 宇都宮製作[手袋] 18461714

NBR0451PF-BB シンガーニトリル ST-PF 宇都宮製作[手袋] 18461714
NBR0451PF-BB シンガーニトリル ST-PF 宇都宮製作[手袋] 18461714
NBR0451PF-BB シンガーニトリル ST-PF 宇都宮製作[手袋] 18461714

シンガーニトリル ST-PF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
中指長(cm)8.3
手の平幅(cm)9.5
内容量1箱(100枚)注文コード18461714品番NBR0451PF-BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

柔らかく手にフィットするので長時間の細かい作業にも最適。
食品に混入しても見つけやすいブルー色です。
耐油・耐薬品性に優れた材質です。
突き刺し・引き裂き強度に優れています。
便利な左右兼用タイプなので無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示大370号)
箱の左側に指先/右側に袖口になるように向きをそろえました。
取出口を右側に配置することにより指先部分に触れることなく衛生的に取出しが可能です。

ブルーサイズM全長(cm)25材質ニトリルゴム仕様粉なし・左右兼用厚さ(mm)0.09(中央値)入数(枚)100中指長(cm)8.3手の平幅(cm)9.5粉有無粉なしエンボス加工全面エンボス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18461714NBR0451PF-BB554684133013-024NBR0451PF-BB シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋] 55468413シンガーニトリルディスポグローブNo.210宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする