川崎合成樹脂
ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
イエロー
イエロー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18462438
品番
VC-C13
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
二人分ぐらいの漬物に最適まサイズ
スプリング付き押板が蓋と一体化
用途
浅着けに
材質
(本体容器)AS樹脂、(押板・フタ裏パーツ)ポリプロピレン、(蓋・ロック)ABS樹脂、(バネ)18-8ステンレス
寸法(mm)
Φ100×120
色
イエロー
容量(mL)
1000
質量(g)
145
耐熱温度(℃)
本体容器:80 押板・蓋裏パーツ:120 蓋・ロック:80