曜日別特売
VC-C15 ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド 川崎合成樹脂 18462456

 

VC-C15 ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド 川崎合成樹脂 18462456
VC-C15 ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド 川崎合成樹脂 18462456

ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード18462456品番VC-C15
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

二人分ぐらいの漬物に最適まサイズ
スプリング付き押板が蓋と一体化

用途
浅着けに
材質(本体容器)AS樹脂、(押板・フタ裏パーツ)ポリプロピレン、(蓋・ロック)ABS樹脂、(バネ)18-8ステンレス寸法(mm)Φ100×120グリーン容量(mL)1000質量(g)145耐熱温度(℃)本体容器:80 押板・蓋裏パーツ:120 蓋・ロック:80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする